Pince multiprise

Trier par
Afficher
135 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
PINCE COUPANTE DIAG ISOL 180MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001650003
  • PINCE COUPANTE DIAG ISOL 180MM

  • Pince coupante diagonale renforcee isolee 1000V Long. 180mm. Manche bi-matiere.
En stock
x   1   unité
PINCE COUP 2,5+6mm2 ISOL 160MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001600003
  • PINCE COUP 2,5+6mm2 ISOL 160MM

  • Pince coupe cable 2,5mm2 + 6mm2 isolee 1000V 180mm. Manche bi-matiere
Selon l'agence
x   1   unité
PINCE COUPANTE DIAG ISOL 160MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001650002
  • PINCE COUPANTE DIAG ISOL 160MM

  • Pince coupante diagonale isolee 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matiere.
En stock
x   1   unité
PINCE a BEC COUDE ISOL 160MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0008350001
  • PINCE a BEC COUDE ISOL 160MM

  • Pince a bec coude isolee 1000V Longueur 160mm. Manche bi-matiere.
En stock
x   1   unité
PINCE a BEC DROIT ISOL 200MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0008350002
  • PINCE a BEC DROIT ISOL 200MM

  • Pince a bec droit isolee 1000V Longueur 200mm. Manche bi-matiere.
En stock
x   1   unité
PINCE UNIVERSELLE ISOLeE 180MM photo du produit
En stock
x   1   unité
KNIPEX - 82 01 200 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 8201200
  • KNIPEX - 82 01 200

  • Pince multiprise frontale et laterale Twingrip 200mm - Gainage PVC - Tete polie
Sur commande
x   1   unité
UNIFOX-CT M 7,9 photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1212610
  • UNIFOX-CT M 7,9

  • Pince a colliers
Sur commande
x   1   unité
Pince pour mise à la terre photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UNIFOX-CT 4,8P photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1212609
  • UNIFOX-CT 4,8P

  • Pince a colliers
Sur commande
x   1   unité
UNIFOX-PC VDE photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1212205
  • UNIFOX-PC VDE

  • Pince droite
Sur commande
x   1   unité
UNIFOX-PE VDE photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1212529
  • UNIFOX-PE VDE

  • Pince droite
Sur commande
x   1   unité