Aspirateur à eau et à poussière

Trier par
Afficher
86 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Sacs plastiques 33L photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 750463
  • Sacs plastiques 33L

  • Sacs plastiques 33L RP250/350YDM (x4)
Sur commande
x   1   unité
Aspirateur pro 35L *75002* photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Perc.percussion 55Nm 18V 2Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DDWRZ
  • Perc.percussion 55Nm 18V 2Ah

  • Perc.percussion 55Nm 18V 2,0Ah (BSL1820M) Brushless HitCase
Sur commande
x   1   unité
Souffleur 18V Liion solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : RB18DCW4Z
  • Souffleur 18V Liion solo

  • Souffleur 18V Liion livré sans batterie ni chargeur carton Vol air 0-3,5m3/min
Sur commande
x   1   unité
Aspirateur main 18V sans bat. photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : R18DSLW4Z
  • Aspirateur main 18V sans bat.

  • Aspirateur à main 18V Li-ion sans batt./ni charg. réservoir poussière 670ml
Sur commande
x   1   unité
Soufflette-gonffleur 18V solo photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sac synthétique 16.5L Classe M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aspirateur 18V cuve 6L solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : RP18DAW4Z
  • Aspirateur 18V cuve 6L solo

  • Aspirateur 18V cuve 6L eau (3,5L) / poussière (5,1L) classe L solo carton
Sur commande
x   1   unité
Cartouche filtre lavable photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 4100601
  • Cartouche filtre lavable

  • Cartouche filtre lavable - RP250/RP300YDL
Sur commande
x   1   unité
Connecteur Ø35mm tuyau Ø38mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Filtre WDE1200/3600 15 micron photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PGI ASPIRATEUR SPIT AC 1630P photo du produit
Sur commande
x   1