Perforateur Burineur

Trier par
Afficher
72 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Perfo-burineur 1500W SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH45MEWSZ
  • Perfo-burineur 1500W SDS MAX

  • Perfo-burineur 1500W 45mm SDSMAX 13.4J 9kg moteur induction brushless en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perfo. 720W 28mm emm. SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH28PDWSZ
  • Perfo. 720W 28mm emm. SDS+

  • Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J 3 modes poignée en D, avec système d'aspiration
Sur commande
x   1   unité
PERFORATEUR SPIT 332 SDS+ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SPITBULL 36V +2BAT 6.2AH LITH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Perfo-burineur 1100W SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH40MCWSZ
  • Perfo-burineur 1100W SDS MAX

  • Perforateur burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J, 2800 cps/min, 7.1kg, en coffret
Sur commande
x   1   unité
DTM180 DISQ.P-TRONCONNER METAL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PS250 POINTEROLE 250MM SDS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BPS250 BURIN PLAT 250MM SDS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
DTM230 DISQ.P-TRONCONNER METAL photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 085115
  • DTM230 DISQ.P-TRONCONNER METAL

  • Disque a tronconner le metal. 230x3mm, alesage 22.2mm. Plat. Vitesse 6600 t-mn.
Sur commande
x   1   unité
DTDU150 DISQ.DIAMANT UNIVERSEL photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 085142
  • DTDU150 DISQ.DIAMANT UNIVERSEL

  • Disque diamante coupe a sec ou arrosage, pour beton et pierre. 150x2.2mm, 22,2mm
Sur commande
x   1   unité
DTP125DEP DISQ. MOYEU DEPORTE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Perfo burineur 900W SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH28PECWSZ
  • Perfo burineur 900W SDS+

  • Perfo burineur 900W Brushless 28mm emm. SDS+ 3.2J 3 modes UVP auto-stop coffret
Sur commande
x   1   unité