• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - WH-UX12HE5 - GmT-CAP - UE- 12 kW - Mono

  • Gamm T-CAP - Unité Extérieure - 12 kW - Mono pour unité intérieures génération H
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : WH-UX12HE5
    • Référence Sonepar : 00066285516
    • EAN : 5025232855162
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Gamme T-CAP - Unité Extérieure - 12 kW - Monophasé pour unités intérieures génération H

•Les Atouts de l'article:

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier