Pince ampèremétrique

Trier par
Afficher
84 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PINCE MULT. 400AAC TRMS photo du produit
En stock
x   1   unité
PINCE MULT. 400AACDC TRMS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PINCE MULT.1000A ACRMS DC photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Pince industrielle TRMS photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : DCM4000T
  • Pince industrielle TRMS

  • Pince ampèremétrique TRMS 1000A CA/CC avec température
Sur commande
x   1   unité
FLK-A3001FC photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : FLK-A3001FC
  • FLK-A3001FC

  • FLK-A3001FC Module pince de courant iFlex 2500 Aac enregistreur, Fluke Connect
Sur commande
x   1   unité
Pince compacte 400Aca/cc photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : PA430
  • Pince compacte 400Aca/cc

  • Pince compacte 400Aca/cc. Ouverture de mâchoire ?26mm.
Sur commande
x   1   unité
P.MULT.ACRMS/DC 1KA CAT4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince industrielle TRMS photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : DCM3500T
  • Pince industrielle TRMS

  • Pince de courant industrielle True RMS 1000A CA avec T°
Sur commande
x   1   unité
PINCE MULT.1000A AC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
I17XX-FLEX3000/4PK photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : I17XX-FLEX3000/4PK
  • I17XX-FLEX3000/4PK

  • I17XX-FLEX3000/4PK, Pack de 4 sondes de courant iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx
Sur commande
x   1   unité
I17XX-FLEX1500/3PK photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : I17XX-FLEX1500/3PK
  • I17XX-FLEX1500/3PK

  • I17XX-FLEX1500/3PK, Pack de 3 sondes de courant iFlex 1500A 30cm pour Fluke-17xx
Sur commande
x   1   unité
pince amperemetrique cat iii photo du produit
Sur commande
x   1   unité