• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 08536 - PORTE VITREE IP30 L650

  • Porte transparente IP30 L650
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 08536
    • Référence Sonepar : 00003008536
    • EAN : 3303430085362
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Porte transparente IP30 L650

•Les Atouts de l'article:

Porte transparente vitrée pour Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert doit être commandée séparémentet et 2 charnières. Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il offre un indice de protection IP30. Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08. Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm. Vendu par lot de 1 unité. La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 2 serrures. Le coffret est composé de tôle d'acier traitée et de verre. Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver