Description
Ossature L300 P600
•Les Atouts de l'article:
Ossature pour armoire Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il comprend quatre traverses, le matériel de montage, un kit de combinaison côte à côte et deux cadres.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être juxtaposé côte à côte et monté dos à dos.
Il peut être installé dans un conduit de cellule de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il est conforme à la norme CEI 62208.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
•Les Atouts de l'article:
Ossature pour armoire Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il comprend quatre traverses, le matériel de montage, un kit de combinaison côte à côte et deux cadres.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être juxtaposé côte à côte et monté dos à dos.
Il peut être installé dans un conduit de cellule de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il est conforme à la norme CEI 62208.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier