• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R11291 - IID 2P 100A 30MA AC

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 100A 30mA type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R11291
    • Référence Sonepar : 01887008954
    • EAN : 3606480089244
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 100A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

•Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel (RCCB) est modulaire et fiable. Il protège des chocs électriques par contact direct ou indirect et des risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux sur la face avant. Ce produit dispose également d’une fenêtre VisiSafe avec bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles pour la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. L'endurance mécanique va jusqu'à 20000 cycles et l'endurance électrique jusqu'à 10000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 220VCA et 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -5 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.



•Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
  • Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
  • Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti12
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection de personnes et de l'environnement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier