• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9PFC602 - Disjoncteur XP 1P+N 2A C

  • Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9PFC602
    • Référence Sonepar : 01887116049
    • EAN : 3606481160492
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 2 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce disjoncteur modulaire miniature peignable (XP) Resi9, calibre 2A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation. L'alimentation de nos disjoncteur modulaire peignables se fait par peigne horizontal de la gamme Resi9.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mm² pour 2 câbles rigides ou souples.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PFC602 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Pour une installation avec plus de facilité sans contraintes de resserrage, votre installation peut être réalisée avec notre gamme embrochable (XE). Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs peignables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement classique à vis
  • Démontage du disjoncteur peigne monté
  • Esthétique du disjoncteur (RAL9003)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier