• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9Z64425 - Inter Diff iID 4P 25A B 300m

  • Acti9 iID - interrupteur différentiel - 4P - 25A - 300mA - type B - SI - 400V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9Z64425
    • Référence Sonepar : 01887950281
    • EAN : 3606489502812
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti9 iID - interrupteur différentiel iID instantané - In 25A 4 modules - sensibilité 300mA - type B pour protection des départs contre les défauts à composantes continues - Blanc RAL 9003 - IEC 61008 - raccordement 18mm entre phases

•Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Sectionnement selon les normes CEI 61008-1, CEI 61008-2-1, CEI 62423, CEI 61543 et VDE 0664
  • Protection des installations contre les risques d'incendie
  • Facile à installer, design de borne unifié et indication de câblage
  • Défaut de terre signalé par un voyant rouge en face avant
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti9
  • Grande immunité contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs
  • Voyant de tension
  • Bornes doubles
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier