• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ATS01N209QN - DEMAR.RALENT.9A 380 415V

  • Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 9A - 380..415V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ATS01N209QN
    • Référence Sonepar : 00002066723
    • EAN : 3389110667233
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 9A - 380...415 V - 10...10 % - H124mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 9 A - catégorie d'emploi : AC-53B - IP20 - démarrage avec rampe de tension

•Les Atouts de l'article:

Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus compactes du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simple et flexible. Il intègre également un relais Bypass interne.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme de démarreur-ralentisseur progressif ATS01N2*** dispose d'un contrôle de deux phases d’alimentation du moteur pour la limitation du courant au démarrage et au ralentissement.



•Quelques mots du fabricant :

  • Démarrage progressif sans à-coup et contrôlé
  • Sans outil de Configuration
  • 2 contacts de Bypass intégrés en fin de démarrage
  • Format Relais
  • Montage sur rail DIN

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier