Description
•Les Atouts de l'article:
Relais de commande TeSys K, 4 contacts (2NO + 2NF), 10 A/690 V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 24 V CC sans consommation d'appel et équipé d'un dispositif de suppression des surtensions, raccordé par des borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
•Quelques mots du fabricant :
- Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
- Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
- Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
- Compatible pour toutes les tensions du marché
- Plusieurs certifications internationales
- Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)