• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - CCTR1P001 - ARGUS MVT INT PLD 360 BLI

  • Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - faux plafond - 1 canal - bliste
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : CCTR1P001
    • Référence Sonepar : 01887014994
    • EAN : 3606480149948
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - faux plafond - 1 canal - bliste - IP20 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée minuterie - temporisation : 5 secondes à 10 minutes - intensité lum. : 5…2000 lx - hauteur montage : 3m

•Les Atouts de l'article:

Ce capteur de mouvement ARGUS est un capteur de mouvement à 1 canal, 3 fils avec une charge maximale de 10 A, 14 µF La portée de détection de ce capteur de mouvement est de 8 m de diamètre avec un angle de 360 ??° (installation au plafond à 3 m de hauteur) La sensibilité, le seuil de lumière (5 - 2000 Lux) et le temps de retard (5 secondes - 8 minutes) peuvent être ajustés

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver