• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - DZ5CE025 - Embout moyen 2,5mm² gris NF

  • Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2,5mm² - gris - NF
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : DZ5CE025
    • Référence Sonepar : 00002053702
    • EAN : 3389110537024
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Linergy DZ5 - embout de câble - gris - sans support marqueur - taille moyen - 2.5 mm² - AWG 14 - longueur 14mm - NF C 63-023

•Les Atouts de l'article:

Dans la gamme d’embouts de câbles Schneider Electric [DZ5, AZ5, AR1, AT1], les embouts moyens DZ5 sont disponibles avec une collerette en plastique sans halogène gris, pour des câbles de section 2,5 mm² Ces embouts présentent un faisceau simple, pouvant connecter un fil conducteur à la borne d'un bloc de jonction D’une longueur totale de 14 mm, comprenant un tube en cuivre de 8 mm, vendus par lot de 10 jeux de 100 embouts Ces embouts sont conditionnés dans des cordons de sachets pour une distribution facile dans une pince Schneider Electric telle que la AT1TRIF01 Ils permettent de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives



•Quelques mots du fabricant :

  • Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette
  • Emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
  • Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes
  • Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier