• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - DZ5CA162 - Embout E moyen 16mm² blanc NF

  • Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 16mm² - blanc - NF
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : DZ5CA162
    • Référence Sonepar : 00002053555
    • EAN : 3389110535556
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 16mm² - blanc - NF - dimension de la lunette d'encadrement : Ø9,6mm - diamètre du tube : 6,2mm - longueur : 24mm - longueur du tube : 12mm - profondeur hors tout CAO : 24mm

•Les Atouts de l'article:

Extrémité de câble Linergy isolée pour marqueur encliquetable. Il s'applique à un seul conducteur de section 16 mm². Il a un traitement de surface blanc. Il est de taille moyenne pour un porte-étiquette supplémentaire. L'emballage par sac et la quantité par ensemble est fixé à 100.La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -20 et 105 °C.Il est conforme à la norme NF C 63-023.



•Quelques mots du fabricant :

  • Embout de câble Linergy isolé avec porte-étiquette de repérage intégré.
  • Emballage par cordon de sac et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100.
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble.
  • Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes.
  • Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier