• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - DZ5CE005 - Embout moyen 0,5mm² blanc NF

  • Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - NF
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : DZ5CE005
    • Référence Sonepar : 00002053712
    • EAN : 3389110537123
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Linergy DZ5 - embout de câble - blanc - sans support marqueur - taille moyen - 0.5 mm² - AWG 22 - longueur 14mm - NF C 63-023 - UL

•Les Atouts de l'article:

Embout de câble linergy isolé sans porte-étiquette. Il s'applique à un seul conducteur de section 0,5 mm². Il a un traitement de surface blanc. Il est de taille moyenne sans porte-étiquette de marquage. L'emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 lots de 100.La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -20 et 105 °C.Il est conforme à la norme NF C 63-023. Il est certifié UL.



•Quelques mots du fabricant :

  • Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette.
  • Emballage par cordon de sac et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100.
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble.
  • Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes.
  • Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier