Description
•Les Atouts de l'article:
En toute robustesse, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides en PVC et non-propagateurs de flamme Les conduits sont travaillés pour maintenir parfaitement les produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Il convient de respecter la température d'installation et d'utilisation, qui doit osciller entre -5°C et +60°C Pour les conduits dont le diamètre est inférieur à 32 mm, vous aurez la possibilité d'effectuer le cintrage à froid (-5°C) Les conduits garantissent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne s'accommodent pas au béton chauffé Cette équerre pour tube peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, puisqu'elle dispose d'une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce coude est doté d'un degré de protection IP40 et d'un diamètre de 20 mm Indispensable à votre mise en place, cet accessoire d'installation pour conduit gris est conçu en PVC