• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GVAE1 - ADDITIF FRONTAL F OU O

  • TeSys GV - contact auxiliaire - 1F/1 O
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GVAE1
    • Référence Sonepar : 00002034342
    • EAN : 3389110343427
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage frontal - 1F ou 1O instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Ce contact auxiliaire TeSys GV convient aux disjoncteurs moteur GV2 et GV3. Ce contact auxiliaire est instantané 1NO ou 1NC selon l'orientation de montage du bloc. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 2A/240V CA et 1A/60V CC. Il s'installe en face avant du disjoncteur, le raccordement se fait par borniers à vis étriers. Il est vendu par lot de 10. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



•Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier