• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT49016 - Tube tulipé ss halog Ø32mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø32mm - au mètre linéaire
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT49016
    • Référence Sonepar : 00020005058
    • EAN : 3606480427930
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - Ø int. 27mm | ext. 32mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 57 pour un lot

•Les Atouts de l'article:

Ce conduit rigide tulipé est de couleur noire. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PP (polypropylène) PP (polypropylène), ce qui le rend très résistant et durable. Il peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur. Avec ses labels CSTB et NF, il est vendu au mètre (57 m).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier