• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MUR35024 - V V LED GRIS SAILLIE

  • Mureva Styl - Va et vient lumineuxLED - saillie - IP55 IK08 - connex auto - gris
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MUR35024
    • Référence Sonepar : 01887078913
    • EAN : 3606480789137
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Mureva Styl - Produit complet - Va-et-vient - LED bleu - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE | NF - IP55 - IK08 - Conso : 0,15 mA 250 V - auto-extinguible

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Grâce à la technologie smart LED intégrée, le voyant orange s'allumera toujours s'il est câblé en mode localisation ou s'allumera seulement quand la commande est activée s'il est câblé en mode témoin.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35024 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple et d'une LED orange 1,5mA à câbler.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout de modules. La LED se connecte par câbles en position localisation ou témoin. Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR35024 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables pour s'adapter à tous vos espaces.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



•Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un éclairage
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Technologie smart LED intégrée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier