Description
Exiway - Luminaire source centrale d'évacuation - IP42, IK07, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm²
•Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction d'évacuation. Le luminaire peut être installé seulement en intérieur. Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les pictogrammes repositionnables et les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.
•Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction d'évacuation. Le luminaire peut être installé seulement en intérieur. Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les pictogrammes repositionnables et les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.
Fréquemment dans le même panier