• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - PKY32M423 - PRI MOB 32A IP44 220V 3P

  • Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP44
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : PKY32M423
    • Référence Sonepar : 00003201034
    • EAN : 3303432010348
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 2P+T - 200...250 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe | déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu

•Les Atouts de l'article:

Ce socle pour prise industrielle coudée Pratika 3P+N+T dispose d'une connexion rapide. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier