Description
•Les Atouts de l'article:
Ce relais intelligent - contrôleur programmable compact Zelio Logic SR3 utilise une tension d'alimentation de 100V-240V CA. Il dispose de 10 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Il offre également une programmation simple, l'affichage et le diagnostic des dysfonctionnements, l'affichage et les boutons de navigation. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
•Les Atouts de la gamme:
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.
•Quelques mots du fabricant :
- Praticité : plusieur formats disponibles
- Efficacité : pouvoir de commutation élévé
- Blocs compatibles avec la plupart des embases
- Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
- Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes