• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XALD03 - BOITE VIDE 3 BOUTONS

  • Harmony XAL - boite 3 trous Ø22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XALD03
    • Référence Sonepar : 00002011481
    • EAN : 3389110114812
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 Ø 22 mm - 3 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66|67|69|69K IK03 - NEMA 13|4X - normes CSA C22.2 | EN/IEC 60947 | JIS C 4520 | UL 508

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boîtes à boutons vides pour Harmony XB5 en lien avec vos besoins La gamme Harmony XALD, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures Le produit présenté est une boîte à boutons vide grise comportant trois trous de 22mm de diamètre Prévu pour des unités de commande et de signalisation XB5, il peut se monter facilement par le client Son boîtier gris en polycarbonate lui confère une totale sobriété esthétique Parfaitement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux températures allant de -40°C à 70°C De plus, il possède un degré de protection IP66 à IP69K La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse



•Quelques mots du fabricant :

  • Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC
  • Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NF par tête de commande
  • Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier