• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XB5AVB6 - VOYANT LUMINEUX DEL 24 V

  • Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - Ø22 - bleu - 24V - vis étrier
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XB5AVB6
    • Référence Sonepar : 00002013690
    • EAN : 3389110136906
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - bleu - Ø22 - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



•Quelques mots du fabricant :

  • Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier