• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVUZ03 - BASE DIRECT 2VIS XVU NOIR

  • Harmony XVU - socle de montage direct - 2 vis - noir
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVUZ03
    • Référence Sonepar : 01887071156
    • EAN : 3606480711565
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony XVU - socle de montage direct - 2 vis - noir - diamètre de fixation : 60mm - noir - longueur : 17mm - 2 broches - IP65 - montage direct

•Les Atouts de l'article:

Ce socle de montage direct de la gamme Harmony XVU est monté directement sur 2 broches. Il a une couleur noire avec un Ø 60 mm et une hauteur de 100 mm. Il contient une base. Ce socle de montage noir est un accessoire de montage et de fixation pour colonne lumineuse modulaire. Il permet aux utilisateurs une installation facile via des bornier de raccordement à ressort intégré à l'unité de montage. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines après installation par des non-spécialistes.



•Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Sondeurs programmables configurables via la carte sd
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier