• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XALD04 - BOITE VIDE 4 BOUTONS

  • Harmony XAL - boite 4 trous Ø22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XALD04
    • Référence Sonepar : 00002011483
    • EAN : 3389110114836
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 Ø 22 mm - 4 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66|67|69|69K IK03 - NEMA 13|4X - normes CSA C22.2 | EN/IEC 60947 | JIS C 4520 | UL 508

•Les Atouts de l'article:

Ce poste de commande vide Harmony XANb Car. LD dispose de 4 découpes pour 4 boutons poussoirs / 4 fonctions pour le contrôle du fonctionnement des machines. Cette boîte à bouton de commande vide de couleur gris foncé avec 4 découpes permet aux constructeurs de machines de personnaliser leurs machines. On peut facilement ajouter toutes les unités fonctionnelles de contrôle et de signalisation sur le boîtier en fonction de l'opération requise. Il est conçu pour les machines de production simples et en série, les textiles, les emballages, la manutention de petits systèmes de levage, le contrôle des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage. Il est compatible avec les boutons poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux de la gamme Harmony XB5.



•Quelques mots du fabricant :

  • Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
  • Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
  • Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
  • Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier