Description
Harmony XVU - buzzer réglable 70 à 85dB - Ø60 - noir - 24VDC
•Les Atouts de l'article:
Ce buzzer pour colonne lumineuse est une unité sonore et de signalisation au son continu ou intermittent. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Il convient à une tour d'éclairage modulaire pour un assemblage personnalisé. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est conforme aux normes CSA, UL, RoHS, CE et possède un indice de protection IP54.
•Les Atouts de l'article:
Ce buzzer pour colonne lumineuse est une unité sonore et de signalisation au son continu ou intermittent. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Il convient à une tour d'éclairage modulaire pour un assemblage personnalisé. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est conforme aux normes CSA, UL, RoHS, CE et possède un indice de protection IP54.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier