• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVUZ800 - SOCLE DE FIXATION AVEC TU

  • Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 800mm - noir
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVUZ800
    • Référence Sonepar : 01887543317
    • EAN : 3606485433172
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 800mm - noir - hauteur de la tige : 800mm - diamètre de fixation : 60mm - longueur : 817mm - IP65 - boitier noir

•Les Atouts de l'article:

Ce socle de montage avec mat de la gamme Harmony XVU est compatible avec les embases CC et CA. Cette plaque de fixation noire avec poteau de support est conçue comme accessoire de montage et de fixation pour colonne lumineuse modulaire. Il permet un remplacement rapide et facile de vos unités de signalisation via un raccordement Push-in. Il a un diamètre de 60 mm avec une hauteur de mat de 800 mm. Il est conforme aux normes CSA, UL et CE et possède un indice de protection IP65. La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines après installation par des non-spécialistes.



•Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Sondeurs programmables configurables via la carte sd
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver