Description
Harmony XB5 - corps de bouton poussoir ou tournant - 1O+1F - raccordement par vis-étrier
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
Ce bloc de contact permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos boutons-poussoirs et boutons tournants. Il se monte et se remplace facilement sur une unité complète de bouton-poussoir et de bouton tournant XB5 grâce à un assemblage par clips et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.
•Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier