• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVLA333 - VOYANT ROND DIAM 12 IP 40

  • Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - vert - DEL intégrée - 24V - bornes
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVLA333
    • Référence Sonepar : 00002065166
    • EAN : 3389110651669
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - vert - DEL intégrée - 24V - bornes - H16mmxL16mmxP51mm - diam. de fixation : 12mm - veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral - protection intégrée par diode, résistance de ballast intégral

•Les Atouts de l'article:

Ce voyant rond vert Harmony XVLA333 a un diamètre de 12 mm. Son indice de protection est IP40 et IP65 avec le joint. Il dispose d'une DEL intégrée et protégée, alimentation en 24V, connexion par cosses. Il fait partie de la gamme des veilleuses plastiques Harmony XVL de diamètre 8-12 mm.



•Quelques mots du fabricant :

  • Faible consommation électrique pour une compatibilité avec les sorties de l'automate
  • Bonne résistance aux chocs, vibrations et surtensions
  • Dimensions compactes
  • Faible impact environnemental grâce à l'étiquette écologique de qualité supérieure
  • Durée de vie prolongée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier