• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MP-027 - Kit ATS 24V portail bat. 3m

  • Kit ATS en 24V pour portails battants 3m
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MP-027
    • Référence Sonepar : 00061608412
    • EAN : 8050456084125
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Kit ATS télescopique en 24V pour portails battants 3m

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :801MP-0070 ATS30DGS : Moteur télescopique universel irréversible 24V.( 1)801MP-0110* ATS30DGR : Moteur télescopique universel irréversible 24V, avec encodeur et système de déverrouillage par l’extérieur. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée.(1)002Zl65 : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. (1)001AF43S : Carte radio fréquence 433.92 MHZ. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux.( 2)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.( )1001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 mètres. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.
Fréquemment dans le même panier