Nos solutions Eclairage en Résidentiel collectif
Bien que nous soyons nombreux à envier la vie à la campagne, nous sommes en réalité de plus en plus urbains, puisqu’en France, en 2019, 85% de la population vit dans des villes de plus de 100 000 habitants.
Dans ce contexte, et même si la maison individuelle reste le type d’habitat privilégié, l’habitat collectif se développe dans les grandes agglomérations et devient un véritable enjeu.
Les installations d'éclairage en résidentiel collectif doivent permettre une maitrise de l'énergie tout en offrant un confort visuel. Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions pour vos projets en Résidentiel collectif.
Dans ce contexte, et même si la maison individuelle reste le type d’habitat privilégié, l’habitat collectif se développe dans les grandes agglomérations et devient un véritable enjeu.
Les installations d'éclairage en résidentiel collectif doivent permettre une maitrise de l'énergie tout en offrant un confort visuel. Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions pour vos projets en Résidentiel collectif.

Les enjeux et tendances
• Transition écologique
• Rénovation performante
• Economie circulaire
• Solutions connectées - IOT
• Maitrise de l'énergie
• Solution éco & durable
• Gestion éclairage
• Recyclage lampes et luminaires

Les besoins utilisateurs
• Un éclairage efficace & confortable
• Luminaire résistant aux chocs
• Confort visuel
• IRC > 80
• Pilotage simplifié (détection auto / Smart home /Variation d'intensité lumineuse)
• Réduire les consommations par la LED
Ce qu'impose la norme
Niveaux d'éclairement• Hall entrée : 100 lux
• Couloir et circulation : 100 lux
• Poste gardien : 200 lux
• Commun intérieur : 40 lux
Accessibilité PMR Construction et Réhabilitation
Arrêté du 20 avril 2017
Usages attendus : la qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
• 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les
parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes
accessibles
• 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles
• 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office
• 100 lux pour les circulations intérieures horizontales
• 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile
RE 2020 :
L’objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est fixé : toute nouvelle construction devra produire davantage d’énergie qu’il n’en consomme. Cet objectif repose sur le principe des bâtiments à énergie positive (BEPOS).
Norme NF EN 15193 : Performance énergétique des bâtiments exigences énergétiques pour l'éclairage.
Norme NF C 15-1001 : Installations électriques à basse tension.
Notre offre produits
Guide éclairage - Résidentiel collectif
Retrouvez les différentes solutions et innovations Sonepar Connect pour vos projets extérieurs en Résidentiel collectif - Format PDF.
Nos autres univers d'application