• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0053916 - STe DowFl 195 1250 840

  • START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0053916
    • Référence Sonepar : 00021853916
    • EAN : 5410288539164
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Downlight Led - START eco Downlight Flat diamètre d'encastrement 195mm 15W 1250lm 840

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W. Existe en version encastrée ou montage en saillie. Version ronde. Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement <38mm. SDCM: 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0. Flux : jusqu'à 2100lm. Efficacité : jusqu'à 93lm/W. 3000K ou 4000K. Faible profondeur d'encastrement <38mm, version saillie 45mm. RG0. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Durée de vie (L70) 30.000h. Garantie 3 ans. START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840. Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou montage en saillie. Existe en version ronde ou carrée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier