Description
Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) 600x600mm UGR19 36W 3600x600mmLm 840 LILO
•Les Atouts de la gamme:
START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3600Lm 840 LILO. Dalle LED BACKLIT (rétroéclairée). Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo et câble de sécurité de série. Versions ON/OFF, DALI ou SylSmart. Flux jusqu'à 5900lm. Efficacité jusqu'à 119lm/W. 3000K ou 4000K. UGR<19. IRC80. SDCM <3. GR0. Angle de faisceau 90° à 110°. IP40. IK03. Scintillement <5%. Classe 2. Durée de vie : 71 000 h (L80). Dimensions : 595x595x34mm. Garantie 5 ans.
•Les Atouts de la gamme:
START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3600Lm 840 LILO. Dalle LED BACKLIT (rétroéclairée). Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo et câble de sécurité de série. Versions ON/OFF, DALI ou SylSmart. Flux jusqu'à 5900lm. Efficacité jusqu'à 119lm/W. 3000K ou 4000K. UGR<19. IRC80. SDCM <3. GR0. Angle de faisceau 90° à 110°. IP40. IK03. Scintillement <5%. Classe 2. Durée de vie : 71 000 h (L80). Dimensions : 595x595x34mm. Garantie 5 ans.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier