Description
Ura - Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uralife - pose saillie - IP43 IK07 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm-1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable
•Les atouts de l'article:
BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes ref:140130 / 140131
Fonction super SATI: tout défaut est signalé par la led jaune de signalisation et accentué par un clignotement des leds de secours
BAES d'évacuation à faible consommation (0,7W).
•Les atouts de la gamme:
La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presses-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
•Les atouts de l'article:
BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes ref:140130 / 140131
Fonction super SATI: tout défaut est signalé par la led jaune de signalisation et accentué par un clignotement des leds de secours
BAES d'évacuation à faible consommation (0,7W).
•Les atouts de la gamme:
La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presses-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier