• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50422 - S-EYDI BLC LED55 8W-4000K DIM

  • EYDI - Encastre rond, basc., LED integ. 8W 4000K 630lm dimmable
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50422
    • Référence Sonepar : 00058050422
    • EAN : 3170070504221
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Encastré rond, basculant, LED intégrée 8W 4000K 630 lumens, variable

•Les Atouts de l'article:

Encastré rond, basculant, LED intégrée 8W 4000K 630 lumens, variable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier