• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MI-005 - FRG35K01 Kit Auto. Moteur 230V

  • Kit Automatisme FROG Moteur 230V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MI-005
    • Référence Sonepar : 00061003891
    • EAN : 8050456074645
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

FRG35K01 Kit Automatisme FROG Moteur 230V

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :001FROG-AE Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail. (2)001FROG-CFN Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse. (2)002ZM3E : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécuritéet décodage radio incorporé. (1)001A4364 : Dispositif de déblocage avec clé à levier. (2)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio fréquence embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. (1)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.
Fréquemment dans le même panier