• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MV-017 - Kit VER Garage 800N

  • VER08DES - Kit pour portes de garage 800N
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MV-017
    • Référence Sonepar : 00061608208
    • EAN : 8050456082084
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

VER08DES - Kit pour portes de garage 800N moteur 24V avec encodeur

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit VER pour portes de garage :801MV-0060 : Automatisme VER08DES. Force de traction 800 N - Surface max de la porte 12 m²806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. 1001AF43S : Carte radio embrochable. 1Plaque de fixation. 1Prévoir rail de guidage pour compléter l'installation

•Les Atouts de la gamme:

VER est la solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel.Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Vaste gamme d'accessoires de commande et de sécurité. Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.