• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - GARHT12 - Gache app rev em 2tps 12V

  • Gache applique reversible horizontale 90mm 2 temps emission 12V AC-DC
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : GARHT12
    • Référence Sonepar : 00327000390
    • EAN : 3662211004405
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Gâche applique réversible horizontale 90mm 2 temps émission 12V AC/DC

•Les Atouts de l'article:

Gâche alu applique réversible horizontale 90 mm 2 temps émission 12V AC/DCréversible (breveté) non symétriquemontage applique (horizontal ou vertical)émissiondouble empennagedimensions (L x l x P) : GARH12 : 90 x 50/32 x 56 mmalimentation : 12V AC/DC (24V AC/DC sur demande)consommation " émission " :- 12V AC : 270 mA- 12V DC : 380 mA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier