• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01196733 - MULT.N CA5233

  • CA 5233 multimètre numérique 6000 points TRMS
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01196733
    • Référence Sonepar : 00087000141
    • EAN : 3760171410479
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV

•Les Atouts de l'article:

  • Multimètre compact avec grand afficheur rétro-éclairé 6000 points
  • Sélection automatique ou manuelle des gammes
  • Détection de tension sans contact
  • Tension basse impédance
  • 1000V / 10A
  • Résistance / Continuité sonore / Diode
  • Capacité / Température
  • Min/MAX (100 ms)
  • Mode relatif
  • IP54 / CAT IV 600V
  • Livré avec cordons, capteur de température et pile

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier