Description
Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C
•Les Atouts de l'article:
Le Diffuseur Visuel d’Alarme Feu (DVAF)Solista LX Mur succède au célèbre Solista Maxi. Il est conforme à la norme EN54-23. Disponible avec une embase basse (IP33) ou haute (IP65), le dispositif visuel Solista LX Mur est adapté à une grande variété d’applications nécessitant une alarme visuelle. Ce produit est également conforme à la norme NF S 61-936. Référence de couverture EN 54-23 : W-2.4-7.5 Consommation minimale : 10 mA.
•Les Atouts de la gamme:
Le Solista LX est un diffuseur lumineux permettant de délivrer un signal d'évacuation déstiné aux locaux bruyants. Il est également utilisé dans les système de sécurité incendie des établissements recevant du public afin de diffuser un signal visuel d'évacuation déstiné aux personnes avec déficiences auditives.
•Les Atouts de l'article:
Le Diffuseur Visuel d’Alarme Feu (DVAF)Solista LX Mur succède au célèbre Solista Maxi. Il est conforme à la norme EN54-23. Disponible avec une embase basse (IP33) ou haute (IP65), le dispositif visuel Solista LX Mur est adapté à une grande variété d’applications nécessitant une alarme visuelle. Ce produit est également conforme à la norme NF S 61-936. Référence de couverture EN 54-23 : W-2.4-7.5 Consommation minimale : 10 mA.
•Les Atouts de la gamme:
Le Solista LX est un diffuseur lumineux permettant de délivrer un signal d'évacuation déstiné aux locaux bruyants. Il est également utilisé dans les système de sécurité incendie des établissements recevant du public afin de diffuser un signal visuel d'évacuation déstiné aux personnes avec déficiences auditives.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier