• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM10763 - UNILED 2-400

  • BAES ambiance SATI - 400lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM10763
    • Référence Sonepar : 06226160663
    • EAN : 3660191606633
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2

•Les Atouts de l'article:

Bloc anti-panique pour locaux tertiaires. Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements. Maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Options : cadre d’encastrement. Le bloc UNILED 2-400 ES permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 ES (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d’un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier