• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 169501SB - KNIPEX - 16 95 01 SB

  • Outil à dégainer multifonctions ERGOSTRIP® - 135mm - Droitier
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 169501SB
    • Référence Sonepar : 07579307992
    • EAN : 4003773079927
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Outil à dégainer multifonctions ERGOSTRIP® - 135mm - Droitier - Boitier ABS - Dégainage et dénudage câbles ronds (3x1,5 > 5x2,5mm²), câbles de données, coaxiaux - Design „pistolet“ ergonomique - Dénudage 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4mm² - Sur carte

•Les Atouts de l'article:

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu‘à 5 x 2,5 mm²), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Design « pistolet » ergonomique et innovant pour faciliter l‘entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles. Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées. Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm². Mise en place simplifiée des conducteurs individuels pour le dénudage grâce aux berceaux de positionnement. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Mise en place facilitée de câbles coaxiaux et câbles informatiques par aide à l’ouverture. Habillage multimatières à zone en plastique souple pour un maniement confortable et une bonne prise en main. Corps en plastique solide renforcé de fibres de verre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier