• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 022118 - IS IV 20A PRES CAD

  • inter-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable 4P neutre à gauche 20A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 022118
    • Référence Sonepar : 00001022118
    • EAN : 3245060221188
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable tétrapolaire Neutre à gauche 20A IP2X pour la coupure et le sectionnement des phases - Ouverture positive des contacts - Poignée rotative rouge sur fond jaune

•Les Atouts de l'article:

20A - Encastré cadenassable
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers - IP65 - IK07 en boîtiers
Equipé de borniers non réversibles
Interrupteur de sécurité de 20 à 100A assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
Interrupteur sectionneur rotatif complet - Trétrapolaire neutre à gauche

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier