Description
Tableautin 250x300x35mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16mm à Ø20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11
•Les Atouts de l'article:
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Dimensions :- largeur: 250mm- longueur: 300mm- épaisseur: 35mm
Entrées défonçables pour tubes: Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
Tenue en température: 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
•Les Atouts de l'article:
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Dimensions :- largeur: 250mm- longueur: 300mm- épaisseur: 35mm
Entrées défonçables pour tubes: Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
Tenue en température: 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier