Description
Transformateur de sécurité monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ - puissance 160VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme aux normes IEC EN 61558-2-4 et -6
•Les Atouts de l'article:
- Puissance: 160VA- Capacité des bornes câble souple primaire: 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire: 1mm² à 4mm²
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
Transformateur de sécurité monophasé
•Les Atouts de l'article:
- Puissance: 160VA- Capacité des bornes câble souple primaire: 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire: 1mm² à 4mm²
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
Transformateur de sécurité monophasé
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier