• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 639448 - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20

  • MASTER TL5 HE 21W/840
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 639448
    • Référence Sonepar : 00007639448
    • EAN : 8711500639448
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE) - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 21.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

•Les Atouts de l'article:

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier