• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GV2K031 - ARRET COUP DE P. TOURNER

  • TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - tourner pr déverrou.- Ø22mm - rouge
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GV2K031
    • Référence Sonepar : 00002073347
    • EAN : 3389110733471
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - tourner pr déverrouiller - rouge - H48mmxL73mm - rouge - IP55 - livré avec un kit d'étanchéité IP55 - cadenas sur position OFF - accessoires associés : GV2MP, GV2MC, LE1GVMEK

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire démarreur fermé TeSys est un bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Il dispose d'une position d'accrochage et déverrouillage par rotation et est fourni avec un kit d'étanchéité IP55 GV2E01. Il se monte sur les coffrets vides LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (sauf GV2MCK04 déjà équipé) pour une utilisation avec les disjoncteurs magnétothermiques GV2ME (à commander séparément). Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • Double garantie de sécurité et facile à réinitialiser avec position de verrouillage et libération par rotation.
  • Facile à utiliser avec un bouton-poussoir rouge.
  • Largement utilisé sur les démarreurs standard et de sécurité et les disjoncteurs magnéto-thermiques.
  • Il fournit des performances fiables avec un kit de plombage de degré de protection de haut niveau.
  • Conforme à Green Premium.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier