• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT35915 - Boite d'encastrem D67 P50 1P

  • Multifix - boite d'encastrement - D 67mm - prof 50mm - 1 poste
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT35915
    • Référence Sonepar : 01887955027
    • EAN : 3606489550271
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 50 mm - 1 poste

•Les Atouts de l'article:

La boîte d'encastrement Multifix 1 poste permet de fixer vos appareillages muraux. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. La boîte IMT35915 est de 50 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et est de couleur blanc polaire. La boîte d'encastrement IMT35915 est fournie avec 2 vis métalliques. Cette boîte est livrée sans couvercle et est dotée de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. La boîte d'encastrement IMT35915 est pourvue de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elle est également dotée d'un système anti-rotation. Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 1 poste est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l’arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure. Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier